HSK63 D.8 L.160 CALETTAMENTO SLIM 311.0714.322
HSK63 D.20 L.100 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0714.322
Rubix:170000000719610


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk-a |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
Dettagli del prodotto : HSK63 D.8 L.160 CALETTAMENTO SLIM 311.0714.322
HSK63 D.20 L.100 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk-a |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chucks slim (calettamento termico) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 141,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 172,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione