ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4421.291
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4421.291
Rubix:999240909001802


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4421.291
Boccola di adattamento Kelch per alberi cilindrici con attacco SK50 e superficie di presa DIN 6987. Lunghezza fuori attacco 100 mm, serraggio Ø6 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
| Tipologia | boccola di adattamento (zwischenhülse) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 114,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione