ZWISCHENHÃLSE FÃR ZYLINDERSCHÃFTE MIT JIS B 6339 FORM AD WITH FACE CONTACT BT-FC 40X32X100 420.0008.307
Strambata intermedia
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0008.307
Rubix:999240909001662
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHÃLSE FÃR ZYLINDERSCHÃFTE MIT JIS B 6339 FORM AD WITH FACE CONTACT BT-FC 40X32X100 420.0008.307
Interposizione Kelch per attacco SK40 con interfaccia BT-FC secondo JIS B 6339. Dimensioni 40x32x100 per adeguare l’assetto del mandrino.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

