Riferimenti
Kelch:311.0100.322
Rubix:170000000757733


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | calettamento i-tec® (din 69 882-8, tipo g) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
Dettagli del prodotto : HSK63 D.32 L.200 CALETTAMENTO 311.0100.322
ISO40 D.8 L.100 WELDON
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | calettamento i-tec® (din 69 882-8, tipo g) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chucks (din 69 882-8, type g) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 241,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 295,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione