HSK100 D.32 L.120 CALETTAMENTO 311.0010.324
CAPTO C8 D.22 L.30 PORTAFRESE A MANICOTTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0010.324
Rubix:170000000757607


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk-a (i-tec® shrink fit chucks, din 69 882-8 type g) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
Dettagli del prodotto : HSK100 D.32 L.120 CALETTAMENTO 311.0010.324
CAPTO C8 D.22 L.30 PORTAFRESE A MANICOTTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk-a (i-tec® shrink fit chucks, din 69 882-8 type g) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® mandrino a calettamento termico hsk-a (versione standard) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 177,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 216,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione