ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4445.292
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4445.292
Rubix:999240909001760


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4445.292
Zwischenhülse Weldon Kelch per interfaccia SK40 (DIN 6987). Adatta utensili con gambo cilindrico Ø14, con lunghezza fuori attacco 160 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
| Tipologia | riduzione (zwischenhülse) per gambo cilindrico con superficie di presa laterale (weldon), per attacco din 6987 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 125,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione