ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4428.292

Altri mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Kelch:420.4428.292
Rubix:999240909001787
ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4428.292

Riepilogo info tecniche

Tipo di attaccosk40
Lunghezza fuori attacco100 mm
Diametro serraggio20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4428.292


Interfaccia Kelch per utensili a gambo cilindrico con superficie di trascinamento laterale. Attacco SK40, lunghezza 100 mm e serraggio Ø20 mm per DIN 6987.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di attaccosk40
Lunghezza fuori attacco100 mm
Diametro serraggio20 mm
Tipologiazwischenhülse per gambo cilindrico con superficie di trascinamento laterale (weldon), din 6987
68,71 IVA esclusa
/ Unità
83,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione