HSK63 D.16 L.120 CALETTAMENTO 311.0036.322
CAPTO C4 D.16 L.25 PORTAFRESE A MANICOTTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0036.322
Rubix:170000000757661


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk-a 63 (calettamento / i-tec® shrink fit chuck) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
Dettagli del prodotto : HSK63 D.16 L.120 CALETTAMENTO 311.0036.322
CAPTO C4 D.16 L.25 PORTAFRESE A MANICOTTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk-a 63 (calettamento / i-tec® shrink fit chuck) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | portafrese a manicotto (mandrino a calettamento termico) i-tec® shrink fit chuck |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 117,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 143,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore