BT40 D.25 L.100 CALETTAMENTO 311.0109.265
HSK100 D.27 L.60 PORTAFRESE A MANICOTTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0109.265
Rubix:170000000757752


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | bt40 (mas 403 bt) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
Dettagli del prodotto : BT40 D.25 L.100 CALETTAMENTO 311.0109.265
HSK100 D.27 L.60 PORTAFRESE A MANICOTTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | bt40 (mas 403 bt) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® mandrino a calettamento termico (shrink fit) per jis b 6339 / mas 403 bt |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 85,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 104,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore