HSK100 D.6 L.120 CALETTAMENTO 311.0031.324
HSK100 M3-M12 D.20 L. 70 MASCHIATORE A CAMBIO RAPIDO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0031.324
Rubix:170000000757637


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk-a (din 69 882-8, type g) — calettamento termico i-tec® (shrink fit) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
Dettagli del prodotto : HSK100 D.6 L.120 CALETTAMENTO 311.0031.324
HSK100 M3-M12 D.20 L. 70 MASCHIATORE A CAMBIO RAPIDO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk-a (din 69 882-8, type g) — calettamento termico i-tec® (shrink fit) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
| Tipologia | i-tec® calettamento termico shrink fit chuck per attacco hsk-a (din 69 882-8, type g) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 164,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 200,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione