ISO40 D.8 L.160 CALETTAMENTO 311.0042.292
ISO40 D.18 L.100 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0042.292
Rubix:170000000719594


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | iso40 (sk 40) calettamento termico |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.8 L.160 CALETTAMENTO 311.0042.292
ISO40 D.18 L.100 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | iso40 (sk 40) calettamento termico |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
| Tipologia | i-tec® mandrino a calettamento termico (standard) per sk 40 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 122,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 149,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore