Riferimenti
Kelch:311.0010.292
Rubix:999211112047709


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 311.0010.292
Mandrino a calettamento i-tec® Kelch per attacco SK40: Ø32 mm e lunghezza 100 mm. Fori refrigerante predisposti con chiusura filettata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | mandrino a calettamento i-tec® (shrink fit) per coni ripidi iso (din 69 871-1, tipo ad/b) – attacco sk40 |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 108,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 132,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore