Riferimenti
Stock:78719 16.325
Rubix:999190200050394
Produttore:9787190163250
EAN:4031095303772


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | ha |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 192 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 9787190163250-MANDRINI A CALETT. 78719 16,325
Mandrino a calettare Stock con attacco HA e serraggio Ø16 mm. Adatto a refrigerazione interna e per applicazioni su gambo utensile in metallo duro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | ha |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 192 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
| Tipologia | mandrino a calettare |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 210,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 256,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione