ISO40 D.5 L.120 CALETTAMENTO 311.0016.292
BT50 D.16 L.70 PORTAFRESE A MANICOTTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0016.292
Rubix:170000000757620


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | iso 40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 5 mm |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.5 L.120 CALETTAMENTO 311.0016.292
BT50 D.16 L.70 PORTAFRESE A MANICOTTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | iso 40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 5 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | mandrino a calettamento termico i-tec® |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 115,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 141,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore