ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4429.292
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4429.292
Rubix:999240909001785


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4429.292
Manicotto di riduzione Weldon KELCH per attacco SK40: per utensili con gambo cilindrico e superficie laterale di trascinamento (DIN 6987). L=100 mm, serraggio Ø25 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
| Tipologia | manicotto di riduzione (weldon) |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione