ISO50 D.18 L.80 CALETTAMENTO 311.0007.291
ISO40 C.M. 4 L.(95)110 RIDUZIONE CONO MORSE CON FILETTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0007.291
Rubix:170000000757584

Dettagli del prodotto : ISO50 D.18 L.80 CALETTAMENTO 311.0007.291
ISO40 C.M. 4 L.(95)110 RIDUZIONE CONO MORSE CON FILETTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | iso50 (filettatura m12x1) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 144,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 176,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
