HSK63 D.10 L.200 CALETTAMENTO SLIM 311.0793.322
ISO50 D.16 L.160 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0793.322
Rubix:170000000719615


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk-a 63 (iso 12164-1 form a) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
Dettagli del prodotto : HSK63 D.10 L.200 CALETTAMENTO SLIM 311.0793.322
ISO50 D.16 L.160 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk-a 63 (iso 12164-1 form a) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® mandrino a calettamento termico versione snella |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 154,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 188,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore