ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4407.324

Altri mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Kelch:420.4407.324
Rubix:999240909001816
ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4407.324

Riepilogo info tecniche

Tipo di attaccohsk100
Lunghezza fuori attacco100 mm
Diametro serraggio18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4407.324


Riduttore Kelch 420.4407.324 per gambi cilindrici con superficie di trascinamento laterale Weldon. Attacco HSK100, Ø serraggio 18 mm, L 100 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di attaccohsk100
Lunghezza fuori attacco100 mm
Diametro serraggio18 mm
Tipologiazwischenhülse / riduttore per gambi cilindrici con superficie di trascinamento laterale (weldon), iso 420.4407.324
145,60 IVA esclusa
/ Unità
177,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione