Riferimenti
Kelch:311.4452.322
Rubix:999230623022018


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
Dettagli del prodotto : MANDRINO ISO 12164-1 FORM A HSK 63X8X80 311.4452.322
Mandrino ISO 12164-1 Form A Kelch per attacco HSK 63, con serraggio 8 mm e lunghezza 80 mm. Adatto per sistemi HSK-A e possibile fornitura fluido centrale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 136,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 166,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore