ISO40 D.25 L.100 CALETTAMENTO 311.0009.292
BT50 D.27 L.70 PORTAFRESE A MANICOTTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0009.292
Rubix:170000000757599


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk 40 (ad/b i-tec®) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.25 L.100 CALETTAMENTO 311.0009.292
BT50 D.27 L.70 PORTAFRESE A MANICOTTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk 40 (ad/b i-tec®) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
| Tipologia | i-tec® mandrino a calettamento termico (versione standard) sk-ad/b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione