ISO50 D.25 L.160 CALETTAMENTO 311.0049.291
CAPTO C5 C.M. 3 L.130 RIDUZIONE CONO MORSE CON LINGUETTA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0049.291
Rubix:170000000757710


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | capto c5 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 130 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
Dettagli del prodotto : ISO50 D.25 L.160 CALETTAMENTO 311.0049.291
CAPTO C5 C.M. 3 L.130 RIDUZIONE CONO MORSE CON LINGUETTA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | capto c5 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 130 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
| Tipologia | riduzione cono morse con linguetta |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 156,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 190,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione