Riferimenti
Kelch:311.4488.292
Rubix:999240209044479


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4488.292
Mandrino KELCH i-tec® Shrink-Fit Chuck SK40, L160 e Ø20 mm, con canali di refrigerazione interni. Serraggio preciso per lavorazioni meccaniche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec shrink-fit chuck |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 165,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 202,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione