ISO50 D.10 L.200 CALETTAMENTO 311.0053.291

HSK63 C.M. 2 L.120 RIDUZIONE CONO MORSE CON FILETTO

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Kelch:311.0053.291
Rubix:170000000757721
ISO50 D.10 L.200 CALETTAMENTO 311.0053.291

Riepilogo info tecniche

Tipo di attaccoiso50 (sk 50)
Lunghezza fuori attacco200 mm
Diametro serraggio10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ISO50 D.10 L.200 CALETTAMENTO 311.0053.291


HSK63 C.M. 2 L.120 RIDUZIONE CONO MORSE CON FILETTO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di attaccoiso50 (sk 50)
Lunghezza fuori attacco200 mm
Diametro serraggio10 mm
Tipologiacalettamento (sk/iso50)
198,72 IVA esclusa
/ Unità
242,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore