HSK63 D.14 L.90 CALETTAMENTO 311.0005.322
HSK63 D.8 L.100 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0005.322
Rubix:170000000719574


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk-a (iso 12164-1-a) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 90 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
Dettagli del prodotto : HSK63 D.14 L.90 CALETTAMENTO 311.0005.322
HSK63 D.8 L.100 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk-a (iso 12164-1-a) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 90 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chuck (din 69 882-8, tipo g) |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 97,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 118,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione