ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4450.324
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4450.324
Rubix:999240909001744


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4450.324
Zwischenhülse Kelch 420.4450.324 per gambi cilindrici con superficie di trascinamento laterale. Attacco HSK100, L=160 mm, Ø serraggio 32 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
| Tipologia | zwischenhülse per gambi cilindrici con superficie di trascinamento laterale (weldon) iso 420.4450.324 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 250,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 305,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione