ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4405.291
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4405.291
Rubix:999240909001830


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 63 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4405.291
Bussole di riduzione Kelch 420.4405.291 per attacco SK50: lunghezza fuori attacco 63 mm e Ø serraggio 14 mm, per codoli con superficie di trascinamento laterale (Weldon).
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 63 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
| Tipologia | bussole di riduzione per codoli cilindrici con superficie di trascinamento laterale (weldon) |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 97,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione