ISO50 D.8 L.80 CALETTAMENTO 311.0002.291

CAPTO C6 D.19 L.90 M3-M14 MASCHIATORE A CAMBIO RAPIDO

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Kelch:311.0002.291
Rubix:170000000757550
ISO50 D.8 L.80 CALETTAMENTO 311.0002.291

Riepilogo info tecniche

Tipo di attaccoiso 50
Lunghezza fuori attacco80 mm
Diametro serraggio8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ISO50 D.8 L.80 CALETTAMENTO 311.0002.291


CAPTO C6 D.19 L.90 M3-M14 MASCHIATORE A CAMBIO RAPIDO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di attaccoiso 50
Lunghezza fuori attacco80 mm
Diametro serraggio8 mm
Tipologiai-tec® shrink fit chuck
113,57 IVA esclusa
/ Unità
138,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione