ISO50 D.10 L.120 CALETTAMENTO SLIM 311.0705.291
HSK100 D.16 L.60 PORTAFRESE A MANICOTTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0705.291
Rubix:170000000757785


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | iso 50 (din 69 871-1, type ad/b) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
Dettagli del prodotto : ISO50 D.10 L.120 CALETTAMENTO SLIM 311.0705.291
HSK100 D.16 L.60 PORTAFRESE A MANICOTTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | iso 50 (din 69 871-1, type ad/b) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® calettamento (shrink fit) - versione slim |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 172,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 210,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione