Riferimenti
Kelch:311.4497.322
Rubix:999240209044449


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 18 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4497.322
Mandrino di serraggio i-tec® Kelch per attacco HSK63 (HSK-A). Geometria da shrink-fit con diametro di serraggio progettato per tolleranza h6.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 18 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® schrumpffutter (versione standard) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 288,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 351,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione