ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4426.292
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4426.292
Rubix:999240909001791
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4426.292
Boccola intermedia Kelch per gambe cilindriche con superficie di trascinamento laterale, standard DIN 6987. Attacco SK40, lunghezza fuori attacco 100 mm, diametro serraggio 16 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

