HSK63 D.14 L.160 CALETTAMENTO 311.0045.322

ISO50 D.22 L.55 PORTAFRESE A MANICOTTO

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Kelch:311.0045.322
Rubix:170000000757696
HSK63 D.14 L.160 CALETTAMENTO 311.0045.322

Riepilogo info tecniche

Tipo di attaccohsk63
Lunghezza fuori attacco160 mm
Diametro serraggio14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : HSK63 D.14 L.160 CALETTAMENTO 311.0045.322


ISO50 D.22 L.55 PORTAFRESE A MANICOTTO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di attaccohsk63
Lunghezza fuori attacco160 mm
Diametro serraggio14 mm
Materiale del corpoacciaio
Tipologiaportafrese a calettamento i-tec® (hsk-a 63)
Refrigerazione interna
137,14 IVA esclusa
/ Unità
167,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione