Riferimenti
Stock:78719 16.225
Rubix:999190200050392
Produttore:9787190162250
EAN:4031095303796


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | ha |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 28,6 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 9787190162250-MANDRINI A CALETT. 78719 16,225
Prolunga a calettamento Stock 78719 con attacco ~DIN 6535-HA, Ø interno 16 mm e lunghezza sporgenza 28,6 mm. Idonea al raffreddamento interno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | ha |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 28,6 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | schrumpfverlängerung (prolunga per calettamento) per serraggio in mandrini idraulici o da calettamento |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 185,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 226,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione