ISO40 D.8 L.120 CALETTAMENTO 311.0032.292
HSK63 D.12 L.100 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0032.292
Rubix:170000000719588


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk 40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.8 L.120 CALETTAMENTO 311.0032.292
HSK63 D.12 L.100 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk 40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | riduzione per gambi cilindrici slim |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore