ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4445.291
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4445.291
Rubix:999240909001761
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4445.291
Mandrino intermedio Kelch 420.4445.291 con attacco SK50. Lunghezza fuori attacco 160 mm e serraggio Ø14 mm per gambo cilindrico con superficie di trascinamento laterale DIN 6987.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 127,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 155,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

