HSK100 D.25 L.115 CALETTAMENTO 311.0009.324
HSK100 C.M. 5 L.200 RIDUZIONE CONO MORSE CON LINGUETTA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0009.324
Rubix:170000000757601


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | cono morse con linguetta (riduzione) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 115 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
Dettagli del prodotto : HSK100 D.25 L.115 CALETTAMENTO 311.0009.324
HSK100 C.M. 5 L.200 RIDUZIONE CONO MORSE CON LINGUETTA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | cono morse con linguetta (riduzione) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 115 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | riduzione cono morse con linguetta |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 177,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 216,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore