ISO50 D.32 L.160 CALETTAMENTO 311.0050.291
BT50 C.M. 1 L.45 RIDUZIONE CONO MORSE CON FILETTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0050.291
Rubix:170000000757715


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | riduzione cono morse (bt50/cm1) con filettatura |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
Dettagli del prodotto : ISO50 D.32 L.160 CALETTAMENTO 311.0050.291
BT50 C.M. 1 L.45 RIDUZIONE CONO MORSE CON FILETTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | riduzione cono morse (bt50/cm1) con filettatura |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
| Tipologia | riduzione cono morse con filetto (bt50 cm1) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 156,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 190,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione