HSK100 D.25 L.160 CALETTAMENTO 311.0049.324
CAPTO C4 D.22 L.40 PORTAFRESE A MANICOTTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0049.324
Rubix:170000000757713


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
Dettagli del prodotto : HSK100 D.25 L.160 CALETTAMENTO 311.0049.324
CAPTO C4 D.22 L.40 PORTAFRESE A MANICOTTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
| Tipologia | calettamento (i-tec® shrink fit) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 207,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 252,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione