ISO40 D.5 L.70 CALETTAMENTO 311.0015.292
CAPTO C8 D.40 L.30 PORTAFRESE A MANICOTTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0015.292
Rubix:170000000757619


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | iso 40 (din 69 871-1 tipo ad/b) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 70 mm |
| Diametro serraggio | 5 mm |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.5 L.70 CALETTAMENTO 311.0015.292
CAPTO C8 D.40 L.30 PORTAFRESE A MANICOTTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | iso 40 (din 69 871-1 tipo ad/b) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 70 mm |
| Diametro serraggio | 5 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | mandrino a calettamento termico i-tec® (attacco iso 40) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 124,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore