ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4435.322

Altri mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Kelch:420.4435.322
Rubix:999240909001777
ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4435.322

Riepilogo info tecniche

Tipo di attaccohsk63
Lunghezza fuori attacco120 mm
Diametro serraggio14 mm

Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4435.322


Bussola intermedia Kelch ISO 420.4435.322 per attacco HSK63, con lunghezza fuori attacco 120 mm e diametro di serraggio 14 mm, per portautensili a sede laterale.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di attaccohsk63
Lunghezza fuori attacco120 mm
Diametro serraggio14 mm
126,29 IVA esclusa
/ Unità
154,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione