ISO50 D.16 L.200 CALETTAMENTO 311.0056.291

HSK100 C.M. 3 L.140 RIDUZIONE CONO MORSE CON FILETTO

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Kelch:311.0056.291
Rubix:170000000757724
ISO50 D.16 L.200 CALETTAMENTO 311.0056.291

Riepilogo info tecniche

Tipo di attaccoiso50
Lunghezza fuori attacco200 mm
Diametro serraggio16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ISO50 D.16 L.200 CALETTAMENTO 311.0056.291


HSK100 C.M. 3 L.140 RIDUZIONE CONO MORSE CON FILETTO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di attaccoiso50
Lunghezza fuori attacco200 mm
Diametro serraggio16 mm
Tipologiariduzione cono morse con filetto
Refrigerazione interna
198,72 IVA esclusa
/ Unità
242,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione