HSK100 D.12 L.160 CALETTAMENTO 311.0044.324
CAPTO C3 D.19 L.90 M3-M14 MASCHIATORE A CAMBIO RAPIDO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0044.324
Rubix:170000000757692


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk100 (hsk-a) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
Dettagli del prodotto : HSK100 D.12 L.160 CALETTAMENTO 311.0044.324
CAPTO C3 D.19 L.90 M3-M14 MASCHIATORE A CAMBIO RAPIDO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk100 (hsk-a) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chucks (din 69 882-8, type g) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 207,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 252,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione