BT40 D.6 L.90 CALETTAMENTO 311.0101.265
ISO50 D.32 L.160 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0101.265
Rubix:170000000757736


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 156 mm |
| Diametro serraggio | 31 mm |
Dettagli del prodotto : BT40 D.6 L.90 CALETTAMENTO 311.0101.265
ISO50 D.32 L.160 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 156 mm |
| Diametro serraggio | 31 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | riduzione per gambo cilindrico slim (calettamento termico i-tec®) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 85,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 104,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore