I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4459.291

Altri mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Kelch:311.4459.291
Rubix:999240209044548
I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4459.291

Riepilogo info tecniche

Tipo di attaccosk50
Lunghezza fuori attacco100 mm
Diametro serraggio25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4459.291


Mandrino a calettamento termico Kelch i-tec® con attacco SK50, diametro serraggio Ø25 mm e lunghezza fuori attacco 100 mm. Adatto a lavorazioni di precisione.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di attaccosk50
Lunghezza fuori attacco100 mm
Diametro serraggio25 mm
Materiale del corpoacciaio
Tipologiamandrino a calettamento termico i-tec® (shrink-fit)
181,63 IVA esclusa
/ Unità
221,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione