Riferimenti
Stock:78719 5.220
Rubix:999190200050372
Produttore:9787190052200
EAN:4031095303994


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | ~din 6535-ha |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 71,5 mm |
| Diametro serraggio | 5 mm |
Dettagli del prodotto : 9787190052200-MANDRINI A CALETT. 78719 5,220
Prolunga di calettaggio Stock 78719 per mandrini idraulici/dehnspannfutter o Schrumpffutter, con raffreddamento interno. Ø5,220, L 71,5 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | ~din 6535-ha |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 71,5 mm |
| Diametro serraggio | 5 mm |
| Tipologia | prolunghe di calettaggio (schrumpfverlängerungen) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 194,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 237,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione