ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4449.291
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4449.291
Rubix:999240909001748


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4449.291
Zwischenhülse Kelch 420.4449.291 per gambi cilindrici con superficie di presa laterale secondo DIN 6987. Attacco SK50, Ø serraggio 25 mm, L160 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
| Tipologia | zwischenhülse (boccola/riduzione) per gambi cilindrici con superficie di presa laterale, din 6987 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 131,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 159,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione