ISO50 D.4 L.120 CALETTAMENTO SLIM 311.0701.291
BT40 C.M. 4 L.(95)110 RIDUZIONE CONO MORSE CON FILETTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0701.291
Rubix:170000000757778


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | iso50 (d.4) – calettamento termico slim |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 4 mm |
Dettagli del prodotto : ISO50 D.4 L.120 CALETTAMENTO SLIM 311.0701.291
BT40 C.M. 4 L.(95)110 RIDUZIONE CONO MORSE CON FILETTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | iso50 (d.4) – calettamento termico slim |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 4 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | mandrino a calettamento termico i-tec® (versione slim) |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 185,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 226,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore