ISO40 D.5 L.160 CALETTAMENTO SLIM 311.0712.292
HSK63 D.40 L.70 PORTAFRESE A MANICOTTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0712.292
Rubix:170000000757795


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 5 mm |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.5 L.160 CALETTAMENTO SLIM 311.0712.292
HSK63 D.40 L.70 PORTAFRESE A MANICOTTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 5 mm |
| Tipologia | i-tec® mandrino a calettamento termico versione slim |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 130,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 159,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore