HSK100 D.6 L.160 CALETTAMENTO 311.0041.324
BT50 C.M. 1 L.45 RIDUZIONE CONO MORSE CON LINGUETTA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0041.324
Rubix:170000000757681


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk-a (i-tec® shrink fit chucks) – din 69 882-8, type g |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
Dettagli del prodotto : HSK100 D.6 L.160 CALETTAMENTO 311.0041.324
BT50 C.M. 1 L.45 RIDUZIONE CONO MORSE CON LINGUETTA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk-a (i-tec® shrink fit chucks) – din 69 882-8, type g |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chucks (standard version) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 207,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 252,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione