ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4405.292
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4405.292
Rubix:999240909001829


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 50 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4405.292
Bussole intermedie Kelch per attacco SK40 con presa laterale Weldon. Lunghezza 50 mm e serraggio Ø14 mm per gambi cilindrici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 50 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | manicotto intermedio (riduzione) per gambi cilindrici con superficie di trascinamento laterale (weldon) |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione