ISO40 D.16 L.80 CALETTAMENTO 311.0006.292
CAPTO C4 C.M. 2 L.110 RIDUZIONE CONO MORSE CON LINGUETTA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0006.292
Rubix:170000000757578


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | calettamento (i-tec® schrumpffutter) / iso40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.16 L.80 CALETTAMENTO 311.0006.292
CAPTO C4 C.M. 2 L.110 RIDUZIONE CONO MORSE CON LINGUETTA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | calettamento (i-tec® schrumpffutter) / iso40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
| Tipologia | i-tec® schrumpffutter iso40 + riduzione cono morse cm 2 (linguetta) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione